Handnietzange mit drehbarem Kopf
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
Komplett mit Montagekoffer
Kopf um 360º drehbar
Inhalt:
- Handnietzqange
- Gewindedorn mit Mundstück für Einnieetmutter
M3, M4 und M5
- Mundstück mit Nietdurchmesser
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 4,0 mm
- Umrüstsatz für Hohlraumdübel
- Montageschlüssel
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung von:
- Blindniete 2,4 mm bis 4 mm
- Einnietmuttern M3 bis M5
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!