Reifenfüller analog geeicht mit 2K-Griff
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
Leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung
Bequemes Arbeiten
- Der 1 m lange Befüllschlauch ermöglicht einfaches Messen an schwerzugänglichen Stellen
Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil
- Dank Schnellstecknippel sekundenschnell mit dem Ventil verbunden
Angenehmes Handling
- 2K-Griff liegt gut und rutschfest in der Hand
Anleitung
- Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer halben Umdrehung aufdrehen
- Entleeren: Hebel halb drücken
- Füllen: Hebel bis Anschlag durchdrücken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!