Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreinigungsgel
Handreinigungsgel zum Entfernen von Farbe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Handreiniger sind Produkte für den persönlichen Gebrauch in flüssiger oder halbfester Form zur Reinigung der Hände. Entfernt Fett, Öl, Heizöl, Farben und jede Art von Schmutz, wirkt sanft auf die Haut und macht sie weich und geschmeidig
Speziell für ausgetrockneten Schmutz
Ideal zum Entfernen von Farbe, Emaille, Teer, Klebstoffen und Harzen
Spezifische Materialien
- enthält abrasive Mikroperlen und Bimsstein, angereichert mit Glycerin und Sericin.
- das Sericin unterstützt die Regeneration des Hautgewebes, befeuchtet die Haut auch in tieferen Hautschichten und schützt vor äußeren Substanzen
mit Spender
Kühl, trocken und gut belüftet bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht lagern. Bei Temperaturen unter den empfohlenen Temperaturen kann es zu einer möglichen Änderung der Viskosität kommen, was durch die Einhaltung der oben genannten Hinweise verhindert wird
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner
Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts direkt auf die Hände auf, reiben Sie es bis zur vollständigen Emulsion und spülen Sie es gründlich ab. Um den vollen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, ist es am besten, die Hände vor der Reinigung und während des Reibens nicht zu befeuchten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!