Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe
Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe
- Erreichen von konstaner Oberflächengüte
- Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
- Erreichen von geringsten Rauhtiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02
- Widerstandsfähig gegen Zusetzen
- Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).
Blau/Grün/Gelb für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle
Ideal zur Schweißnahtentfernung und Schliffbildangleichung im Kehlnahtbereich.
Einsatzbereiche für höhere Härtegrade
- Entfernen von Aluminiumgraten
- Entgraten von Stanzteilen
- Verrunden von scharfen Kanten und Stanzteilen
- Reinigung von Metallkontakten
- Entfernen von Kleber, Kunstharzen und aus getretenen, überschüssigen Verbundklebstoffen
- Entfernen von Rost und Korrosion
Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade
- Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl
- Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung
- Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren
- Vorbereiten von NE- Metallen vor dem Beschichten
- Letzte Stufe vor dem Polieren
- Überblenden von Oberflächenfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!