Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 D
Der Hartmetallfräser HF 100 D ist das ideale Werkzeug zur Bearbeitung von Konturen sowie zum Entgraten von Bohrungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Kopf des Frässtifts ist kugelförmig und damit ideal geeignet, um Werkstückkanten nachzuarbeiten und Bohrungen zu entgraten. Durch die Anwendung entstehen glatte und präzise bearbeitete Werkstücke, die durch ihre sauberen Kanten und Konturen weitestgehend ohne Nacharbeit weiterverwendet werden können. Da für unterschiedliche Materialien und Werkstückgrößen spezifische Fräswerkzeuge erforderlich sind, gibt es den Hartmetallfräser HF 100 D in mehreren Verzahnungsvarianten.
- Baustahl
- NE-Metall
- hochwarmfeste Werkstoffe
- Gusseisen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!