Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Hebelnietgerät HNG 28 N
Hebelnietgerät HNG 28 N - 1
Hebelnietgerät HNG 28 N - 2
Hebelnietgerät HNG 28 N - 3
Hebelnietgerät HNG 28 N - 4
Hebelnietgerät HNG 28 N - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebelnietgerät HNG 28 N

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
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
Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Mundstückes


Die Mundstücke sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.



Einfache Hubeinstellung


Durch das Drehen der Mundstückaufnahme lässt sich der Hub einstellen.



Komfortables und sauberes Arbeiten


  • Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.

  • Die mitgelieferten Mündstücke sind in der Schaumeinlage integriert und lassen sich bequem mit dem enthaltenen Montageschlüssel montieren.

  • Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.