Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 1
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact

Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen
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
Ausstattung mit Trilock-Alukarabinern



Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg



Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie


  • Der Falldämpfer gewährleistet eine Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN bei einem Anwendergewicht bis 100 kg

  • Bei einem Anwendergewicht von 100 – 135 kg liegt die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt bei 3 – 6 kN.


Leichte, kompakte Bauweise



Doppelkanten geprüft