Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohldeckenanker W-HD
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43201.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich
- Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität
- Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
- Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese
- Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43015.jpg)
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42083.jpg)
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/141331.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/141332.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/21217086.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43014.jpg)
Bohrloch herstellen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43016.jpg)
Anker setzen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42866.jpg)
Bauteil montieren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42864.jpg)
Mind. 3 Schraubenumdrehungen - Konus löst sich von der Hülse
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42082.jpg)
Montagedrehmoment aufbringen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42863.jpg)
Einbauzustand
Spezialbefestigung für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken
Geeignet für Hohlräume und Massivzonen von Spannbeton-Hohlplattendecken
Einzel- und Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeitsklasse C45/55 bzw. B55
- Z.B. Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 sowie zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken etc.
W-HD darf in trockenen Innenräumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!