Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Holz-Bündigfräser mit Kugellager
Holz-Bündigfräser mit Kugellager - 1
Holz-Bündigfräser mit Kugellager - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Bündigfräser mit Kugellager

Zum Fügen und Bündigfräsen mit Anlaufring in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
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
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Ausführung


  • Ø 4-8 mm: HW-massiv

  • Ø 10-20 mm: HW-bestückt


Kugellager


Durchmesser 12,7 mm