Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 1
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 2
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager

Zur Kantenprofilierung in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
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
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Kugellager


Durchmesser 12,7 mm