Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C1
Zweiseitiger Scheibendübel (Typ C1) werden für Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gemäß DIN EN 912:2011-09
- 2 Nagellöcher D=3,5 mm
- Material: Stahl St 1203 bzw. DC 01 + C390 gemäß DIN EN 10139
- Oberfläche: Sedzimir verzinkt
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen. Alternativ können die zweischnittige Anschlüsse auch mit ASSY plus Vollgewindeschrauben in Kombination mit Scheibenkopfschrauben hergestellt werden.
Herstellung von zweischnittigen scherbelasteten Holz–Holz-Verbindungen aus Nadelholz z.B. Überblattungen, Rahmenecken, Kehlbalken, Koppelpfetten und Hirnholzanschlüsse.
Die Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C1 werden mit Passbolzen und Mutter befestigt. Alternativ können ASSY Holzbauschrauben verwendet werden. Scheibendübel des Typ C1 können für Hirnholzanschlüsse verwendet werden. Geeignete Verbindungsmittel sind Bolzen und Unterlagscheiben, ASSY 3.0 Kombi Schraube mit Unterlagscheibe und ASSY 3.0 SK.
Montage
1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter in beiden Holzbauteilen. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein.
2. Positionierung der zweiseitigen Scheibendübel. Dabei muss bei zweiseitigen Scheibendübeln kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen bestehen. Fixierung des Scheibendübels mit Hilfe von Nägel (D=3 mm) durch vorgegebene Nagellöcher. Ein Eintreiben durch direkte Schlagwirkung auf die Zähne ist unzulässig.
3. Eintreiben der Scheibendübel über das Anziehen der Bolzen bzw. Bolzendrehmoment oder hydraulisches Einpresswerkzeug. Alternativ können spezielle Einschaggeräte verwendet werden.
4. Bei einem Schwund der Holzquerschnitte ist ein Nachziehen der Bolzen vorzunehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!