Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Holzverbinderfräse HVF 800
Holzverbinderfräse HVF 800 - 1
Holzverbinderfräse HVF 800 - 2
Holzverbinderfräse HVF 800 - 3
Holzverbinderfräse HVF 800 - 4
Holzverbinderfräse HVF 800 - 5
Holzverbinderfräse HVF 800 - 6
Holzverbinderfräse HVF 800 - 7
Holzverbinderfräse HVF 800 - 8
Holzverbinderfräse HVF 800 - 9
Holzverbinderfräse HVF 800 - 10
Holzverbinderfräse HVF 800 - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzverbinderfräse HVF 800

Leistungsstarke und robuste 800 Watt Maschine mit integrierter Staubabsaugung
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
Schwenkbare Frontplatte mit Skala


Für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5°, in der Höhe verstellbar



Ergonomie


Handlicher Wellen-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung und Handhabung



Exaktes Arbeiten


Zweisäulen-Führung mit gut sichtbarer Mitten- und Außenmarkierung an Boden- und Frontplatte



Arbeitssicherheit


Aufsteckbare Kunststoffplatte schützt die Hand vor dem Fräser



Sauberkeit


Integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten



Komfort


Gut erreichbarer Ein-/ Ausschalter mit Arretiermöglichkeit für den Dauerbetrieb



Schneller Werkzeugwechsel


Spindelarretierung



Feinjustierung


Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen

Hinweis

Anwendung mit Harzgallenfräser möglich