Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde - 1
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde

ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1