Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)
Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML) - 1
Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø