Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).