Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl - 1
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich
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
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15978 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.