Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15983, Flachkopf, Edelstahl A2/A2
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15983, Flachkopf, Edelstahl A2/A2
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Edelstahl A2
- Dorn: Edelstahl A2
Hinweis
Die in EN ISO 15983 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!