Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
O-Ring FKM 75 Shore ISO 3601-1
O-Ring FKM 75 Shore ISO 3601-1 - 1
O-Ring FKM 75 Shore ISO 3601-1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring FKM 75 Shore ISO 3601-1

FKM 75 Shore Klasse B
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
O-Ringe aus FKM-/FPM-Kautschuk besitzen eine außerordentliche Beständigkeit gegen:
  • Mineralölen

  • aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen

  • Chlorkohlenwasserstoffe

  • konzentrierten und verdünnten Säuren

  • schwachen Alkalien


Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.

Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
  • Wasserdampf

  • Heißwasser

  • Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)

  • polaren Lösungsmitteln

  • niedermolekularen organischen Säuren