Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8U, feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8U, feuerverzinkt - 1
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8U, feuerverzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8U, feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 115 Ausführungen erhältlich
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
  • Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684)

  • Die Schraube ist nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“

  • Darf in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.