Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank - 2
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank - 3
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 142 Ausführungen erhältlich
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.