Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur - 1
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
  • Metrisches Regelgewinde

  • Zugfestigkeit 60–80 N/mm²

  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

  • Wasseraufnahme 8–10%
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.