Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN)
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN) - 1
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.