Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring
Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.