Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, blank
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, blank - 1
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.