Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Scheibe ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Scheibe ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM) - 1
Scheibe ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ