Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber - 1
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI) freie Korrosionsschutzbeschichtung für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSH beträgt bei:
  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


* Richtwerte: keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach ISO9227 NSS
Hinweis

Bei ZFSH handelt es sich um eine Bezeichnung mit folgender Bedeutung:


Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, ohne reibwerteinstellender Schmierung.