Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200HV, Zink-Nickel silber (ZNSH)
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200HV, Zink-Nickel silber (ZNSH) - 1
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200HV, Zink-Nickel silber (ZNSH) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200HV, Zink-Nickel silber (ZNSH)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel silber (ZNSHL).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Scheiben für ≥ M2 – 360h*

  • Scheiben für ≥ M4 – 600h*

  • Scheiben für ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ