Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH) - 1
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich
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
  • Scheiben mit Fase

  • Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

  • Scheiben mit einer Härte 300 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 10.9