Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, blank
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, blank - 1
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Härteklasse 14H entspricht einer Härte von 140 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 7434 ersetzt DIN 553 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1, M1,4 entfallen.