Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Schlitz und Spitze ISO 7434, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Härteklasse 14H entspricht einer Härte von 140 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 7434 ersetzt DIN 553 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1, M1,4 entfallen.