Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, blank
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, blank - 1
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.