Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

ISO 8675, Stahl 04, Zink Lamelle silber (ZFSHL)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.