Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.