Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insektenentferner mit Spezial-Schaum-Formel
Für die schnelle und zuverlässige Entfernung von Insektenresten auf Glas, Chrom, Lack und Kunststoffoberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die tiefenwirksame und effektive Aktivschaum-Formel entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen ohne die Oberfläche anzugreifen.
Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche.
Einfache und schnelle Anwendung
Auch hervorragend zur Vorbehandlung bei der Waschanlagenreinigung geeignet
Materialschonend, greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. nicht an.
Nicht auf erhitzten Lacken oder in der Sonne anwenden. Vor Frost schützen.
Zur Reinigung von (Windschutz-) Scheiben, Kühlergrill, Stoßstangen, Scheinwerfer, Kfz-Kennzeichen etc., die von Insektenschmutz befallen sind.
- Verunreinigte Flächen (Windschutzscheibe, Scheinwerfer, Außenspiegel Frontpartie) gleichmäßig einschäumen.
- Produkt ca. 5 min. einwirken lassen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder Schwamm den Schmutz ablösen.
- Anschließend mit klarem Wasser gründlich spülen. Bei Bedarf wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage einfahren.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in der Sonne anwenden! Produkt nicht antrocknen lassen.
- Um Kratzer zu vermeiden, besonders starken Straßenschmutz vor der eigentlichen Reinigung kurz abspülen. Produkt unverdünnt und gleichmäßig aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!