Intumeszierender Streifen dB
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen dB
Selbstklebend mit Schalldämmeigenschaften
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Streifen dB ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
- Einfache Montage
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt nach der Decke möglich
- Isolierung oberhalb der Decke nur mit Steinwolle Matten, Dämmstärke ≥ 30 mm mit ≥ 40 kg/m³ Raumgewicht notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Nullabstand der Steinwolle Matten möglich
- Rohrdurchmesser unabhängige Produkte
Hinweis
Isolierlängen der Steinwolle Matten oberhalb der Decke
- bis Rohrdurchmesser DN 50 ≥ 10 cm
- bis Rohrdurchmesser DN 125 ≥ 30 cm
Der intumeszierende Streifen dB ist immer auf der kompletten Deckenstärke um das Gussrohr zu wickeln
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses P-3375/440/09-MPA BS
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung im System [G2]
Rohrabschottung dB intumeszierend [G2]
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm
- Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 nach DIN 4102, Teil 11
- Für nicht brennbare Rohre aus Guss (SML) ≤ DN 125
- In Massivdecken aus Beton und Porenbeton ≥ 150 mm
- Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI-Richtlinie 4100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!