Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170 - 1
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170 - 2
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170

Mit außenliegenden Verbindungslaschen (ohne Schrauben), fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Auflageflächen mit Kautschukmantel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Auflageflächen der beiden Halbschalen mit Kautschukmantel


Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich

Hinweis

Ab dem Rohrdurchmesser 356 mm sind die Artikel nicht lagerhaltig geführt. Lieferzeit auf Anfrage.


Bei den Schrauben für die Laschen empfehlen wir eine Länge von 40 mm.