Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kantenschutzprofil Orange

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kantenschutzprofil Orange

Zur Palettensicherung und für Baustofftransport

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Schützt die Kanten des Transportgutes (vertikal und horizontal) gegen Beschädigung


besonders bei kantendruckempfindlichen Transportgütern



Schutz vor schnellem Verschleiß des Zurrmittels


Das Bandgewebe wird durch den Kantenschutz gegen scharfe Kanten geschützt



Hohe Formelastitizität / Formstabilität dadurch sehr robust, langlebig und bruchfest


19 mm Materialstärke (Doppelstegplatten)



Individuell für den Anwendungsbereich durch handelsübliche Sägen ablängbar.



Geeignet zur Sicherung von


Palettierten Gütern wie Gasbetonsteine, Natursteinplatten, Pflastersteine, Dachziegel, Getränkekisten, Betonfertigteile, Holzständerelemente, Sackware etc.

Hinweis

Information für Großbestellungen.


Auf jeder Palette befinden sich:


  • 80 cm Länge: 126 St.

  • 120 cm Länge: 124 St.