Kapselgehörschutz uvex aXess one
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kapselgehörschutz uvex aXess one
Aktiver Bluetooth® Gehörschutzkapsel mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening) für maximalen Komfort und Sicherheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und Warnsignalen, und die Kommunikation im Nahbereich
- Bluetooth 5.2, gute Klangqualität, große Reichweite, optimierter Energieverbrauch
- Integrierter Schallpegelbegrenzer
Dualer Verbindungsmodus, zeitgleiche Verbindung zu zwei Bluetooth Geräten
- Hands-free Telefonie, keine Arbeitsunterbrechung während des Telefonates
- Direkte Bedienung an der Gehörschutzkapsel, dass Telefon bleibt in geschützter Umgebung
- Audio Assistent, es erfolgt eine Statusansage im Gehörschutz, somit keine Abnahme des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig
Viele Features
- Externer Audio Eingang über 3,5 mm Klinkenbuchse für Geräte ohne Bluetooth
- Ladebuchse USB Typ-C, schnelles Laden und einfache Handhabung, da Stecker Rotationssymetrisch
- LED Ladeleuchte
- LED Betriebsstatusleuchte
- Zwei Surround Mikrofone für die Übertragung der Umgebungsgeräusche
- Extra Sprachmikrofon für eine gute Sprachqualität
- Zwei 40 mm Lautsprecher für eine gute Klangqualität
- Integrierte Steckerbuchsen Abdeckungen
- IP54 Wasser-und Staubgeschützt, ideal auch für Einsatzorte im Außenbereich
- Formsprechende Funktionstasten für einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Ohr-Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf
- Gepolstertes Komfort Kopfband mit memory foam für ein angenehmes Tragegefühl
- Zusätzliche Mikrofon Abdeckungen, zur Minimierung der Windgeräusche und Schutz der Mikrofone
- Faltbares Kopfband klein und handlich verstaubar
Hinweis
- Dieses Produkt fällt unter der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-u Elektronik-Altgeräte (WEEE) Entsorgung nicht über normalen Hausmüll
- Die Akkus sind gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen
- Fachgerechte Entsorgung bei einer offiziellen Recyclingstelle
- VORSICHT! Explosionsgefahr! Das Produkt nicht ins Feuer werfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!