Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosseriereinigungsmittel WNC 40
Shampoo für regelmäßige Fahrzeugwäschen mit manuellen Hilfsmitteln und für Fälle, in denen die Karosserie besonders vorsichtig behandelt werden muss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für maximale Wirksamkeit wird eine manuelle Anwendung dieses Reinigers empfohlen
Spezielle Formel zur Vermeidung von Beschädigungen an der Karosserie
- Ideal für die regelmäßige Reinigung von Fahrzeugflotten
- Perfekt geeignet zum Reinigen von Neufahrzeugen
- Keine Gefahr für empfindliche Materialien (Zierleisten aus Chrom/Aluminium usw.)
- Geeignet für matt lackierte Karosserien
Höherer Glanz
Hervorragende Benetzungswirkung
- Verhindert, dass das Shampoo bei warmem Wetter zu schnell auf der Karosserie trocknet
NTA-frei
- Schonend für Anwender, reizt nicht die Atemwege
Erhältlich als Ecocube-Version
- Ein einziger 2,5 l-Behälter Ecocube ist ausreichend für die Herstellung eines 25 l-Kanisters WNC 40 Reiniger
- Ein einziger 20 l-Behälter Ecocube ist ausreichend für die Herstellung eines 200 l-Fasses WNC 40 Reiniger
- Weniger Lagerraum
- Niedrigerer Einkaufspreis
Nicht in der prallen Sonne oder auf heiße Oberflächen auftragen. Spülen Sie das Produkt von der Fahrzeugkarosserie ab, bevor es trocknet, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen oder Wind. In diesen Fällen waschen Sie das Fahrzeug mehrmals. Vor Frost schützen.
Reinigung und Vorbereitung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, PKW, LKW, Lastzüge, Bussen bei einer Wäsche mit manuellem Zutun (Scheuerbürste, Handschuh, Schwamm usw.)
1. Verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser und sprühen Sie die Mischung von oben nach unten auf die Fahrzeugkarosserie. Halten Sie die folgenden Verhältnisse ein
– Bei Normalwäsche: 5 % bis 10 %
– Bei starker Verschmutzung: 10 % bis 15 %
2. Verwenden Sie ein mechanisches Hilfsmittel (Waschbürste, Schwamm oder Waschhandschuh), um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
3. Spülen Sie das Fahrzeug von oben nach unten ab.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!