Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosseriereinigungsmittel WNC 70
Starker Universalreiniger für LKWs und Boote
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LKW / TP / Agri
- Reinigt selbst hartnäckigsten Schmutz, besonders auf Planen. Reinigt wirksam den Straßenfilm und Insekten.
- Entfernt ohne mechanische Hilfe Verschmutzungen, die auf industrielle und städtische Verschmutzungen zurückzuführen sind
- Verhindert das Anlaufen von Farben durch häufiges Waschen
- Leichtes und streifenfreies Abspülen
- Sorgt für einen perfekten Glanz
- Enthält einen Korrosionshemmer
- Greift Dichtungen und empfindliche Teile des Fahrzeugs nicht an
Schifffahrt
- Mehrzweckreinigungsmittel das die Reinigung von Decks und Rümpfen und Planen ermöglicht
- Entfernt Salzablagerungen auf Decks, Stoff- und Plastikplanen
- Reinigt wirksam die Wasserschlieren, greift empfindliche Oberflächen nicht an
- Ohne giftige Lösungsmittel
Vermeiden Sie es, den Reiniger auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne aufzutragen. Andernfalls den Reiniger nicht auf den Oberflächen trocknen lassen und schnell abspülen. Ist frostempfindlich.
LKW, Planen, Boot, Universal
1. Verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser gemäß den folgenden Anweisungen:
- Oberflächliche Verschmutzungen: 5% bis 10% des Reinigers WNC70.
- Hartnäckigere Verschmutzungen: 10% bis 20% des WNC70-Reinigers.
- Verwendung in Portalwaschanlagen: 0,5% bis 3% des Reinigers WNC70.
2. Die so entstandene Mischung mit einem Hand- (Venturi-) oder Druckluft Sprüher, einer Schaumkanone, einem Hochdruckreiniger oder einer Portalwaschanlage aus ca. 1 m Entfernung von unten nach oben aufsprühen.
3. Einige Minuten einwirken lassen.
4. Abspülen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!