Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz  - 1
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz  - 2
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz  - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz

Besonders gut für die Bearbeitung von konventionellen Stählen, Gusseisen sowie NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Aluminium-Legierungen und Kunstoffen) mit handgeführten Maschinen geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz


Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern



Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter

  • Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze