Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E - 1
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E - 2
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E

Extrem flacher Kehlnahtschleifer mit konstanten Drehzahlen unter Last. Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schweißnähten im Metallbau, Kehlnähten an Geländern und im Behälterbau.
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
Hohe Flexibilität


Wechselbarer Edelstahlflansch ermöglicht den Einsatz von 150 mm Scheiben, sowie 125 mm Lamellenfächerscheiben.



6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.



Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube


Zeitersparnis durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube.



Zweifach untersetztes Getriebe


Sorgt für durchzugstarkes und effektives Arbeiten.



Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz


Bietet dem Anwender erhöhten Schutz.



Lange Lebensdauer


Patentierter Staubschutz, wartungsarmer Riemenantrieb und robustes Planetengetriebe erhöhen die Lebensdauer der Maschine.