Kernbohrgerät DS 180-T
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kernbohrgerät DS 180-T
Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Aluminiumgehäuse mit einem T-Griff sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung für horizontale Bohrungen per Hand
- Perfekter Arbeitsfortschritt bei allen zugelassenen Bohrgrößen dank dem starken Motor mit 3-Ganggetriebe und mehrfarbiger LED-Belastungsanzeige
- Durch Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert
- Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter
- Verschiedene Bohrkronenaufnahmen möglich, da die Maschinenspindel eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit ½“ Innen- und 1 ¼“ Außengewinde hat
- Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren dank dem mitgelieferten Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige
- Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert wird
- Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LED’s wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden
Anwendungsgebiet
Hand- und ständergeführtes Nassbohren in armiertem und nichtarmierten Beton
Hand- und ständergeführtes Trockenbohren in Ziegel, Lochziegel, Klinkersteine, Kalksandstein und Gasbeton
Durchbruchsbohrungen im Sanitär- und Elektrobereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!