Kettenrohrabschneider
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
Spezialstahl, vernickelt
Fixierung durch Griptechnik
Geringer Kraftaufwand
Große Flügelschraube
- Leichtes Nachstellen während des Schneidens
- Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches
Hinweis
- Abschneider immer vertikal zum Rohr führen
- Keine axialen Bewegungen oder Druck ausüben
- Schneidrollen und Kette ausreichend ölen
Anwendungsgebiet
Für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre, kunststoffummantelte Rohre sowie für Schalldämpfer geeignet. Edelstahlrohre bis 2,5 mm Wandstärke und 60 mm Durchmesser. Größere Schneiddurchmesser durch Verlängerung der Kette.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!