Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 1
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 2
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 3
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 4
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz
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
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen



Automatische Batterie- und Batteriespannungserkennung



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse, durch Schlüsselloch auf der Unterseite auch eine Wandmontage möglich



Multi-Resonanz-Konverter-Technologie für den täglichen professionellen Werkstattgebrauch



Intuitive Bedienung durch Easy-Touch-Grafik-Display



Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung



Desulfatierungsmodus zum Refreshen von sulfatierten Batterien



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


Über USB-Schnittstelle kann Service- und Updateprogrammierung erfolgen



Klappstellfuss ermöglicht das Gerät zu neigen und somit eine bessere Sicht auf das Display



Mit vollisolierten Batterieklemmen