Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz
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
Automatische Spannungserkennung


Bordnetzspannung 12 oder 24 V



Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse



Einfache Bedienung nur durch Ein-/ Austaste



Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik