Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Batterieladegerät Easy 12 V – 6 A
Kleines leistungsstarkes Batterielade- und Testsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lädt auch tiefentladene Batterien voll auf
Das Gerät lädt alle Batterien vollautomatisch und schonend bis zum Maximum Ihrer Kapazität auf. Nach der Vollladung schaltet das Ladegerät, zur Vermeidung der Selbstentladung, automatisch auf die Erhaltungsladung um.
Bestimmt anhand der gemessenen Ruhespannung den Ladezustand sowie die Startfähigkeit der Batterie
Zum Testen der Leistungsfähigkeit wird das Fahrzeug einfach gestartet.
Überprüft die Funktion der Lichtmaschine
Am Display wird angezeigt, ob die erzeugte Spannung inner- oder außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.
Ersetzt als Netzgerät vorübergehend die Batterie (Data-Hold-Funktion)
Wird die Batterie des Fahrzeuges ausgebaut oder getauscht, bleiben gespeicherte Daten (z. B. Radio, Uhr, usw.) erhalten.
Schutzeinrichtungen:
- Elektronischer Verpolungsschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Elektronischer Kurzschlussschutz
Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern: Porsche, Mercedes-Benz (Car), Hyundai, Opel/GM
- Ausstellungsfahrzeuge mit geringer oder mittlerer Kundenfrequentierung
- Ladeerhaltung bei Gebrauchtwagen und Lagerfahrzeugen
- Ladeerhaltung bei Lager-Batterien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!