Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Batterieladegerät WBC-15
Das allrounder Ladegerät für 12V und 24V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit Kapazitäten zwischen 40 bis 230Ah. Ladestrom 15A (12V) oder 10A (24V). Geeignet für PKWs und Transporter. Nicht geeignet für Motorräder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Anwendung je nach Situation
- Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium
Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie
- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung
Maximale Sicherheit
- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken
Serviceladung - Kundendienst, Service (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Ausstellungsraum, Lager (SUP)
Spezielle Ladung - für tiefentladene Batterien (DES), bei kaltem Wetter (*)
1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!