Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Batterieladegerät WBC-6
Das smarte Ladegerät für 6V und 12V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 und 130Ah. Ladestrom 6A. Geeignet für Motorräder und PKWs.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Anwendung je nach Situation
- Auswahl verschiedener Lademodi - 6V / 12V
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium
Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie
- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung
Maximale Sicherheit
- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken
Serviceladung - Kundendienst - (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Lager (SUP)
1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!