Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackspray Spezial Klarlack
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität
- Schnelle Trocknung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gutes Deckvermögen
Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten
Schnelltrocknendes Lackharz
Rezeptur ist schwermetallfrei
Trocknungszeit bei 20°C
- Staubtrocken< 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min
Temperaturbeständigkeit bis +80°C
Lagertemperatur +15°C bis +25°C und max. 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Optimale Verarbeitungstemperatur beträgt +20°C. Keine Lackierung auf beschichteten Untergründen mit Kunstharzlacken, da dies zu einem Hochziehen und zu einer Kräuselung der Altlackierung führen kann.
Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge, Karosserie, Heizkörper, Fensterbau, Stahlbau usw. Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.
Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20-25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!